Philip Hauge - HAUGE FKIP 380 IP44 - 1SEH200121R3019

KopierKopier
Philip Hauge - HAUGE FKIP 380 IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 80 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840023395

Elnummer

1561025

Leverandørens varenummer

1SEH200121R3019

Typebeskrivelse

FLATSTIFTKONTAKTER

IEC-strømstyrke:

80 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Innfelt

Identifisering farge:

Grå

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Uten

Materiale:

Plast

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

HAUGE innfelt stikkontakt flatstift 80A, 3P+J, IP44
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal) og polyamid.
Stikkontakten leveres komplett med løs skråflens og monteringsdetaljer. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Berøringssikker innsats (IP20)