Philip Hauge - HAUGE FKN 440 IP44 - 1SEH200124R9023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 40 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840023425
Elnummer
1561121
Leverandørens varenummer
1SEH200124R9023
Typebeskrivelse
FLATSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
40 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Merkespenningsområde:
50...500 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Grå
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Plast
Flensmål vertikal:
110 mm
Hullavstand vertikal:
97 mm
Flensmål horisontal:
125 mm
Hullavstand horisontal:
109 mm


