Philip Hauge - HAUGE FKN 480 IP44 - 1SEH200124R9031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 80 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840023463
Elnummer
1561138
Leverandørens varenummer
1SEH200124R9031
Typebeskrivelse
1561138
IEC-strømstyrke:
80 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Merkespenningsområde:
50...500 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Grå
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
142 mm
Hullavstand vertikal:
129 mm
Flensmål horisontal:
160 mm
Hullavstand horisontal:
124 mm
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal) og polyamid.
Veggstikkontakt - tilrettelagt for gjennomkobling. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Berøringssikker innsats (IP20). Bunnboksen har utslagbare svekninger, M20 og 2xM32/M40 eller 2xM20 og M32/M40. Nippelstørrelsen på topp/bunn kan velges ved å vri underdelen 180 grader.