Philip Hauge - HAUGE GP 416 IP44/67 - 1SEH950518R4720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for - CEE 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840050940
Elnummer
1564082
Leverandørens varenummer
1SEH950518R4720
Typebeskrivelse
PLUGGER DELER/TILBEHØR
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for:
CEE 16 A
HAUGE beskyttelseshette for apparatinntak eller plugg.
Materiale: EPDM-gummi.
Norm: Relevante deler av EN 60309-2.
Materiale: EPDM-gummi.
Norm: Relevante deler av EN 60309-2.


