Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Philip Hauge - Hauge Innf.app.inntak 263-6 IP44 Skru - 2834

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge Innf.app.inntak 263-6 IP44 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Merkespenningsområde - 200...250 V

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941028349

Elnummer

1506760

Leverandørens varenummer

2834

Typebeskrivelse

1506760

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Merkespenningsområde:

200...250 V

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

6 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5015

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Panelmontert apparatkontakt

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Hauge Innf.app.inntak 263-6 IP44 Skru 63A 2P+PE, 6h, 200-250V, IP44, Skru tilkobling