Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Innf.app.inntak 3125-9 IP67 - 2886

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge Innf.app.inntak 3125-9 IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Merkespenningsområde - 200...250 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 9 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941028868

Elnummer

1506785

Leverandørens varenummer

2886

Typebeskrivelse

1506785

IEC-strømstyrke:

125 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Merkespenningsområde:

200...250 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

9 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Panelmontert apparatkontakt

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innf.app.inntak 3125-9 IP67 125A 3P+PE, 9h, 200-250V, IP67, Skru tilkobling