Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Philip Hauge - Hauge Innf.app.inntak 363-6 IP44 Skru - 2833

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge Innf.app.inntak 363-6 IP44 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Merkespenningsområde - 380...415 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941028332

Elnummer

1506762

Leverandørens varenummer

2833

Typebeskrivelse

1506762

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Merkespenningsområde:

380...415 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

6 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Panelmontert apparatkontakt

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innf.app.inntak 363-6 IP44 Skru 63A 3P+PE, 6h, 380-415V, IP44, Skru tilkobling