Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Innf.app.inntak 463-6 IP67 Skru - 2838

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge Innf.app.inntak 463-6 IP67 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Merkespenningsområde - 346...415 V

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941028387

Elnummer

1506767

Leverandørens varenummer

2838

Typebeskrivelse

1506767

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Merkespenningsområde:

346...415 V

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

6 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Panelmontert apparatkontakt

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Hauge Innf.app.inntak 463-6 IP67 Skru 63A 3P+N+PE, 6h, 200/346-240/415V, IP67, Skru tilkobling