Philip Hauge - Hauge Innf.stikk.schuko IP68 Skru UF - 7112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Flensstørrelse - 75 x 75 mm
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Blå
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941071123
Elnummer
1506927
Leverandørens varenummer
7112
Typebeskrivelse
1506927
Modell / utførelse:
Andre
Flensstørrelse:
75 x 75 mm
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Blå
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Antall poler:
3
Nominell spenning:
250 V
Hauge Innf.stikk.schuko IP68 Skru UF, 16A, 2P+E 250V, IP68 Skru tilkobling


