Philip Hauge - Hauge Innfelt Apparatinntak.ned 416-6 IP44 Skru - 2612

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Innfelt Apparatinntak.ned 416-6 IP44 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Merkespenningsområde - 346...415 V

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941026123

Elnummer

1506686

Leverandørens varenummer

2612

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt Apparatinntak.ned 416-6 IP44 Skru

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Merkespenningsområde:

346...415 V

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

6 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Panelmontert apparatkontakt

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Hauge innf. Apparatinntak ned. 416-6 IP44, 16A, 3P+N+PE, 6 h, 200/346 - 250/415V, Skru tilkobling.