Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk. 263-6 IP44 Skru - 1307

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Innfelt stikk. 263-6 IP44 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941013079

Elnummer

1506617

Leverandørens varenummer

1307

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt stikk. 263-6 IP44 Skru

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Innfelt

Identifisering farge:

Blå

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt stikk 263-6 IP44 63A, 2P+PE, 6 h, 200-250V, skruetilkobling