Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk. 3125-11 IP67 Skru - 13556
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 11 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941777704
Elnummer
1506734
Leverandørens varenummer
13556
Typebeskrivelse
Hauge Innfelt stikk. 3125-11 IP67 Skru
IEC-strømstyrke:
125 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
11 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Innfelt
Identifisering farge:
Rød
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei