Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk. 3125-6 IP67 Skru - 13447

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Innfelt stikk. 3125-6 IP67 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941134477

Elnummer

1506632

Leverandørens varenummer

13447

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt stikk. 3125-6 IP67 Skru

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Innfelt

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt stikk 3125-6 IP67 125A, 3P+PE, 6 h, 380-415V,skruetilkobling