Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk. 3125-9 IP67 Skru - 13449

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Innfelt stikk. 3125-9 IP67 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941134491

Elnummer

1506633

Leverandørens varenummer

13449

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt stikk. 3125-9 IP67 Skru

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Blå

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt stikkontakt 3125-9 IP67 125A, 3P+PE, 9h, 200-250V, skruetilkobling