Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk.skrå 3125-1 IP67 PSC - 12377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 1 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941768993
Elnummer
1506644
Leverandørens varenummer
12377
Typebeskrivelse
Hauge Innfelt stikk.skrå 3125-1 IP67 PSC
IEC-strømstyrke:
125 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
1 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Identifisering farge:
Grå
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


