Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk.skrå 332-11 IP67 Skru UF - 12612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innfelt
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 11 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941126120
Elnummer
1506728
Leverandørens varenummer
12612
Typebeskrivelse
Hauge Innfelt stikk.skrå 332-11 IP67 Skru UF
Modell / utførelse:
Innfelt
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
11 h
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei