Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk.skrå 363-11 IP44 Skru UF - 12299
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 11 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941122993
Elnummer
1506711
Leverandørens varenummer
12299
Typebeskrivelse
Hauge Innfelt stikk.skrå 363-11 IP44 Skru UF
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
11 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Innfelt
Identifisering farge:
Rød
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei