Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk.skrå 416-6 IP67 QC UF - 12817

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Innfelt stikk.skrå 416-6 IP67 QC UF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941128179

Elnummer

1506577

Leverandørens varenummer

12817

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt stikk.skrå 416-6 IP67 QC UF

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Innfelt

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Uten

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt stikk.skrå 416-6 IP67 QC UF 16A, 3P+N+PE, 6 h, 200/346 - 250/415V, IP67, Quick-Connect (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling