Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk.skrå 463-6 IP44 Skru UF - 1202

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Innfelt stikk.skrå 463-6 IP44 Skru UF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941012027

Elnummer

1506627

Leverandørens varenummer

1202

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt stikk.skrå 463-6 IP44 Skru UF

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Innfelt

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt stikk skrå 463-6 IP44 63A, 3P+N+PE, 6h, 200/346-250/415V, skruetilkobling