Philip Hauge - HAUGE KSM 316US IP67 (M1) 1NO - 26545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6419410265451
Elnummer
1414904
Leverandørens varenummer
26545
Typebeskrivelse
1414904
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tvangsåpning:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
nei
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
16 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level c
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre