Philip Hauge - HAUGE ND 360 Canal Digital - 1SEH780306R0006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 360 mm
Dybde - 250 mm
Materiale - Metall
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840081401
Elnummer
1182299
Leverandørens varenummer
1SEH780306R0006
Typebeskrivelse
Kabelskap
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
360 mm
Dybde:
250 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grønn
Høyde:
1000 mm
Kabelskap ND 360, Strømfårsyning for kabel-TV


