Philip Hauge - Hauge Plugg 216-3 IP44 QC - 21868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - >50-250 V DC grå
Tidsinnstilling - 3 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941218689
Elnummer
1506654
Leverandørens varenummer
21868
Typebeskrivelse
Hauge Plugg 216-3 IP44 QC
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
>50-250 V DC grå
Tidsinnstilling:
3 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Identifisering farge:
Grå
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Kabelinngang:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


