Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Plugg 3125-11 IP67 Skru - 21264

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Plugg 3125-11 IP67 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Tidsinnstilling - 11 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941212649

Elnummer

1506738

Leverandørens varenummer

21264

Typebeskrivelse

Hauge Plugg 3125-11 IP67 Skru

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Tidsinnstilling:

11 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Rød

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Plugg 3125-11 IP67 125A, 3P+PE, 11 h, 440- 460V, IP67, skruetilkobling