Philip Hauge - Hauge Plugg 416-6 IP67 Skru - 210589

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge Plugg 416-6 IP67 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941109895

Elnummer

1506788

Leverandørens varenummer

210589

Typebeskrivelse

1506788

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Hauge Plugg 416-6 IP67 Skru 16A 3P+N+PE, 6h, 200/346-240/415V, IP67, Skru tilkobling