Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Plugg schuko IP44 - 7370

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge Plugg schuko IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941852388

Elnummer

1506931

Leverandørens varenummer

7370

Typebeskrivelse

1506931

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Blå

Antall poler:

3

Nominell spenning:

250 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Termoplast

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Hauge Plugg schuko IP44, 16A, 2P+E 250V, IP44 Skru tilkobling