Philip Hauge - HAUGE RSBT 3400-1/3125-1/P2FR - 1SEH451815R6155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 400 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 1 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840080916
Elnummer
1566726
Leverandørens varenummer
1SEH451815R6155
Typebeskrivelse
1566726
IEC-strømstyrke:
400 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
1 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Merkespenningsområde:
1000...1000 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Grå
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Aluminium
Militær utførelse:
nei


