Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt 332-9 IP67 QC - 31310

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941313100

Elnummer

1506454

Leverandørens varenummer

31310

Typebeskrivelse

Hauge Skjøtekontakt 332-9 IP67 QC

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Blå

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Skjøtekontakt 332-9 IP67 QC 32A, 3P+PE, 9 h, 200 - 250V, IP67, Quick-Connect TE (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling