Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt schuko IP67 - 746
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Egnet for jordkontaktstift - nei
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4024941007467
Elnummer
1506935
Leverandørens varenummer
746
Typebeskrivelse
1506935
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Farge:
Blå
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Antall poler:
3
Hauge Skjøtekontakt schuko IP67, 16A, 2P+E 250V, IP67 Skru tilkobling


