Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt 316-9 IP44 QC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4024941031295
Elnummer
1506418
Leverandørens varenummer
3129
Typebeskrivelse
Hauge Skjøtekontakt 316-9 IP44 QC
IEC-strømstyrke
16 A
Antall poler
4
Spenning ihht. EN 60309-2
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling
9 h
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Identifisering farge
Rød
Tilkoblingsteknikk
Skrueløs klemme
Uttaksvinkel
Rett
Kabelinngang
Nippel
Materiale
Plast
Militær utførelse
Nei
Hauge Skjøtekontakt 316-9 IP44 QC 16A, 3P+PE, 9 h, 200 - 250V, IP44, Quick-Connect (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling