Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt 463-6 IP44 Skru
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4024941031127
Elnummer
1506479
Leverandørens varenummer
3112
Typebeskrivelse
Hauge Skjøtekontakt 463-6 IP44 Skru
IEC-strømstyrke
63 A
Antall poler
5
Spenning ihht. EN 60309-2
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling
6 h
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Identifisering farge
Rød
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Uttaksvinkel
Rett
Kabelinngang
Andre
Materiale
Plast
Militær utførelse
Nei
Hauge Skjøtekontakt 463-6 IP44 Skru 63A, 3P+N+PE, 6 h, 200/346 - 240/415V, IP44, Skruetilkobling TE