Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt 3125-11 IP67 Skru - 31197

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Skjøtekontakt 3125-11 IP67 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Tidsinnstilling - 11 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941311977

Elnummer

1506742

Leverandørens varenummer

31197

Typebeskrivelse

Hauge Skjøtekontakt 3125-11 IP67 Skru

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Tidsinnstilling:

11 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Skjøtekontakt 3125-11 IP67 125A, 3P+PE, 11 h, 440 - 460V, IP67, skruetilkobling