Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt 4125-6 IP67
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941031998
Elnummer
1506511
Leverandørens varenummer
3199
Typebeskrivelse
Hauge Skjøtekontakt 4125-6 IP67
IEC-strømstyrke
125 A
Antall poler
5
Spenning ihht. EN 60309-2
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling
6 h
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Identifisering farge
Rød
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Uttaksvinkel
Rett
Kabelinngang
Nippel
Materiale
Plast
Militær utførelse
Nei
Hauge Skjøtekontakt 4125-6 IP67 125A, 3P+N+PE, 6 h, 200/346 - 240/415V, IP67, Skruetilkobling TE