Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt 632-9 IP44 Skru - 310381

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt 632-9 IP44 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 7

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941108669

Elnummer

1506782

Leverandørens varenummer

310381

Typebeskrivelse

1506782

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

7

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Identifisering farge:

Blå

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Skjøtekontakt 632-9 IP44 Skru 32A, 6P+PE, 9h, 200-250V, IP44, Skru tilkobling