Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 216-2 IP67 Skru - 11027

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Stikkontakt 216-2 IP67 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grønn

  • Tidsinnstilling - 2 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941110273

Elnummer

1506663

Leverandørens varenummer

11027

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 216-2 IP67 Skru

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) grønn

Tidsinnstilling:

2 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Grønn

RAL-nummer:

6002

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 216-2 IP67 QC 16A, >50V 300 - 500Hz, 2P+PE, 2 h, Skru tilkobling.