Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 216-3 IP44 Skru Gjennomkobling - 11032

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Stikkontakt 216-3 IP44 Skru Gjennomkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - >250 V DC grå

  • Tidsinnstilling - 3 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941110327

Elnummer

1506657

Leverandørens varenummer

11032

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 216-3 IP44 Skru Gjennomkobling

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

>250 V DC grå

Tidsinnstilling:

3 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 216-3 IP44 QC 16A, >50 - 250V DC 2P+PE, 3 h, Skru tilkobling.