Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 263-6 IP67 Skru Gjennomkobling - 1157

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Stikkontakt 263-6 IP67 Skru Gjennomkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941011570

Elnummer

1506500

Leverandørens varenummer

1157

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 263-6 IP67 Skru Gjennomkobling

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Blå

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Type feste:

Innvendig feste

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 263-6 IP67 Skru Gj.kobl. 63A, 2P+PE, 6 h, 200 - 250V, IP67, skruetilkobling