Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 3125-11 IP67 Al Gj.kobl - PH110538Al

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Stikkontakt 3125-11 IP67 Al Gj.kobl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Tidsinnstilling - 11 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7024941777695

Elnummer

1506726

Leverandørens varenummer

PH110538Al

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 3125-11 IP67 Skru Gjennomkoblin

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Tidsinnstilling:

11 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Type feste:

Innvendig feste

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 3125-11 IP67 Gj.kobl. 63A, 3P+PE, 11 h, 440 - 460V, IP67, M50 nippel i topp, blindet M50 + M40 i bunn Levert med klemmer for opptil 95mm2 aluminiumskabel.