Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 316-11 IP44 QC TE Gjennomkobling - 11593
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 11 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941115933
Elnummer
1506707
Leverandørens varenummer
11593
Typebeskrivelse
Hauge Stikkontakt 316-11 IP44 QC TE Gjennomkoblin
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
11 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Påvegg
Identifisering farge:
Rød
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Kabelinngang:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
nei
Militær utførelse:
nei


