Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 363-6 IP44 Skru Gjennomkobling - 1127

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Stikkontakt 363-6 IP44 Skru Gjennomkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4024941011273

Elnummer

1506485

Leverandørens varenummer

1127

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 363-6 IP44 Skru Gjennomkobling

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 363-6 IP44 Skru Gj.kobl. 63A, 3P+PE, 6 h, 380 - 415V, IP44, skruetilkobling