Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 463-6 IP67 Skru Gjennomkobling - 1112

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941011129

Elnummer

1506503

Leverandørens varenummer

1112

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 463-6 IP67 Skru Gjennomkobling

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 463-6 IP67 Skru Gj.kobl. 63A, 3P+N+PE, 6 h, 200/346 - 240/415V, IP67, skruetilkobling