Philip Hauge - Hauge Stikkontakt med forrigling 316-11 IP44 - 16386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Bryter - Mekanisk forrigling
Type bryter - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941163866
Elnummer
1506750
Leverandørens varenummer
16386
Typebeskrivelse
Hauge Stikkontakt med forrigling 316-11 IP44
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Bryter:
Mekanisk forrigling
Type bryter:
Uten
Tidsinnstilling:
11 h
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Med jordfeilbryter:
nei
Ledige plasser på monteringsskinne:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Beskyttelse:
Uten
Militær utførelse:
nei