Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Stikkontakt med forrigling 416-6 IP44 - 16039

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Stikkontakt med forrigling 416-6 IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Type bryter - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941160391

Elnummer

1506593

Leverandørens varenummer

16039

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt med forrigling 416-6 IP44

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Bryter:

Mekanisk forrigling

Type bryter:

Uten

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Andre

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt med forrigling 416-6 IP44 16A, 3+N+PE, 6 h, 200/346 - 240/415V IP44, Skru tilkobling.