Philip Hauge - Hauge Stikkontakt schuko m/forrig. IP67 - 76100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Blå
Nominell strøm - 16 A
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941761000
Elnummer
1506930
Leverandørens varenummer
76100
Typebeskrivelse
1506930
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Blå
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Antall poler:
3
Nominell spenning:
250 V


