Philip Hauge - Innfelt stikk skrå 316-5 IP44 QC - KPM-IP44-230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fordelingskasse
Merkestrøm - 63 A
Tilkoblingseffekt - 63 kVA
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073056001997
Elnummer
1506904
Leverandørens varenummer
KPM-IP44-230V
Typebeskrivelse
1506904
Modell / utførelse:
Fordelingskasse
Merkestrøm:
63 A
Tilkoblingseffekt:
63 kVA
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall TCP/IP-utganger:
230 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 4-polig:
1
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 230 V / 4-polig:
1
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 63 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 125 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Uten
Antall sikringsautomater:
4
Bredde:
251 mm
Høyde:
490 mm
Dybde:
159,7 mm
Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale.
Sikringsutstyret er avdekket med en låsbar luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie.
Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439
Leveres med "Knock outs".
2 x M40 og 2 x M25 i topp.
2 x M40 og 1 x M50 i bunn.
Sentralen har følgende uttak med forankoblet vern:
- 4 Stk shuko
- 1 Stk 316-9 rundstift
- 1 Stk 332-9 rundstift


