Philip Hauge - Innfelt stikk skrå 332-5 IP44 QC - Uttakssentral-IP44-400V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fordelingskasse
Merkestrøm - 63 A
Tilkoblingseffekt - 63 kVA
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073056001980
Elnummer
1506905
Leverandørens varenummer
Uttakssentral-IP44-400V
Typebeskrivelse
1506905
Modell / utførelse:
Fordelingskasse
Merkestrøm:
63 A
Tilkoblingseffekt:
63 kVA
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall TCP/IP-utganger:
230/400 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
1
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
1
Antall CEE-Stikkontakter 63 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 125 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall sikringsautomater:
4
Antall jordfeilbrytere 30mA:
1
Nødstoppknapp:
nei
Bredde:
251 mm
Høyde:
490 mm
Dybde:
159,7 mm
Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale.
Sikringsutstyret er avdekket med en låsbar luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie.
Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439
Leveres med "Knock outs".
2 x M40 og 2 x M25 i topp.
2 x M40 og 1 x M50 i bunn.
Sentralen har følgende uttak med forankoblet vern:
- 4 Stk shuko
- 1 Stk 416-6 rundstift
- 1 Stk 432-6 rundstift


