Philip Hauge - Kabelmuffe KIG 2 Ø 20-65mm IP65 - 1SEH655267R2001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Høyde - 100 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7025840049548
Elnummer
2567229
Leverandørens varenummer
1SEH655267R2001
Typebeskrivelse
SKAP DELER/TILBEHØR
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
65 mm
HAUGE kabelgjennomføring for kabler med diameter 20…65mm.
Materiale: Lakkert syrefast stål og EPDM-gummi.
Tetthetsgrad: IP67
Flensplate av lakkert syrefast stål med kabelmuffe og syrefast slangeklemme. Leveres komplett med skruer, skiver og muttre.
Materiale: Lakkert syrefast stål og EPDM-gummi.
Tetthetsgrad: IP67
Flensplate av lakkert syrefast stål med kabelmuffe og syrefast slangeklemme. Leveres komplett med skruer, skiver og muttre.
ProduktbladPDF


