Philip Hauge - Kabelmuffe KIG 221-2 Ø 2X20-65MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Høyde - 103 mm
Bredde - 88 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7025840049562
Elnummer
2567228
Leverandørens varenummer
1SEH655267R2003
Typebeskrivelse
SKAP DELER/TILBEHØR
Tilkoblingstype
Skrus
Monteringsmetode
Skrue
Berøringssikker
Ja
Høyde
103 mm
Bredde
88 mm
Dybde
216 mm
Rett to-løps kabelmuffe for kabler med diameter 20-65mm FL21. Materiale: Termoplastisk polyester og EPDM gummi. Tetthetsgrad: IP67 Leveres komplett med pakning, syrefaste skruer, skiver og muttre.