Philip Hauge - Kabelmuffe KIM 13-1 Ø 15-40MM IP67 - 1SEH655267R2005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Høyde - 60 mm
Bredde - 47 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840049579
Elnummer
2567231
Leverandørens varenummer
1SEH655267R2005
Typebeskrivelse
2567231
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
60 mm
Bredde:
47 mm
Dybde:
134 mm
HAUGE kabelmuffe, KIM 13-1, passer til flensåpning FL13, for en kabel med ytterdiameter Ø15-40 mm og knock out. Tetthetsgrad IP67. Tilpasses kabelens ytterdiameter ved å fjerne gummilameller. Medlevert slangeklemme stra mmes til. Slangeklemmen er av syrefast stål. Leveres komplett med pakning, skruer, muttre.
ProduktbladPDF


