Philip Hauge - Kabelmuffe KMB 2 50/65 FL21 - 1SEH650505R9121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Nominell strøm - 0 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840048343
Elnummer
2567224
Leverandørens varenummer
1SEH650505R9121
Typebeskrivelse
SKAP DELER/TILBEHØR
Antall poler:
0
Nominell strøm:
0 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
285 mm
Bredde:
280 mm
Dybde:
88 mm
Rett to-løps kabelmuffe for kabel med diameter 50/65mm flens FL21. Materiale: Lakkert lettmetall(silumin). Tetthetsgrad: IP44


