Philip Hauge - Kabelmuffe KMU 1 Ø 38MM FL13 - 1SEH655267R2011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 0 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840049623
Elnummer
2567201
Leverandørens varenummer
1SEH655267R2011
Typebeskrivelse
SKAP DELER/TILBEHØR
Antall poler:
0
Merkestrøm:
0 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
160 mm
Bredde:
132 mm
Dybde:
47 mm
Rett en-løps kabelmuffe for kabel med maks. diameter 38mm flens FL13. Materiale: Lakkert lettmetall(silumin). Tetthetsgrad: IP44